「のこぎり 角材」の検索結果
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。
レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材
刃長(mm)270
ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
大工用折込鋸ピーメタル24cm細目 PM-24S用の替刃です。
用途大工用鋸
刃長(mm)240
適合PM-24S用
トラスコ品番293-9649
全長(mm)266
質量(g)37
表面処理特殊表面処理
対応商品PM-24S
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。
レザーソースーパーハードは造作タイプです。
一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。
よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材
板厚(mm)0.6
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
用途大工用鋸
ピッチ(mm)6
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし
切り幅(mm)1.2
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)150
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番396-5651
全長(mm)折込時/198使用時/350
質量(g)135
ピッチ(mm)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃211
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板50
切断能力(mm)鉄工50
切断能力(mm)木工150
切断能力(mm)合成樹脂150
対応材質鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)100 50/60Hz
定格消費電力(W)590
セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785
モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)42
フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)300×300
鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)455×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷