2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に 材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー サンドベージュ 定格電圧AC100V(50Hz・60Hz) 切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚 消費電力350W 切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径 切断能力(mm)木材約55厚 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 定格時間20分 ストローク幅(mm)約10
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

ARS-18V リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー アルミス 動画あり
工具不要でブレード交換可能!
用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。 ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75 切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10 切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32 切断能力(mm)木材約150 モーター電圧(V)DC18 ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷