こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
NO380用のこぎり替刃です。
用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。
刃長(mm)225
トラスコ品番858-5888
材質高炭素刃物鋼
質量(kg)0.11
アズワン品番64-8965-81
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様替刃
トラスコ品番818-5856
質量(g)40
刃長(mm)225
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5846
質量(g)158
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.41
仕様特殊表面処理
種別替刃
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)1.00
「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様替刃
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番818-5844
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)370
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5848
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)255
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
用途竹の切断・加工用
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
種別替刃
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
刃渡り(mm)225
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。
ピッチ(mm)1.41
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)225
1セット(6枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番798-1911
質量(g)39
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番818-5847
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)400
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質刃部:SK材
寸法(mm)257×32×0.6
質量(g)35
タイプ大工
刃幅(mm)34
適合品番【本体】SSS-3
刃厚(mm)0.6
交換方法回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)225
刃ピッチ(mm)1.875
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質刃部:SK材
寸法(mm)257×32×0.6
質量(g)35
タイプズーム
刃幅(mm)34
適合品番【本体】SSS-1
刃厚(mm)0.6
交換方法回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)225
刃ピッチ(mm)1.25~2
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質刃部:SK材
寸法(mm)225×34×0.6
質量(g)44
タイプ工作
刃幅(mm)34
適合品番【本体】SSS-4
刃厚(mm)0.6
交換方法回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)225
刃ピッチ(mm)1.5
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約2.5
本体質量(g)115
刃幅(mm)34
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)225
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.55+-0.05
刃渡り(mm)225
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約1.5
本体質量(g)115
刃幅(mm)34
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)225
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用
刃渡り(mm)225
寸法(mm)(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2
質量(g)56
切り幅(mm)0.65±0.05
のこぎり板厚(mm)0.5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質刃部:SK材
寸法(mm)257×32×0.6
質量(g)35
タイプ解体荒切
刃幅(mm)34
適合品番【本体】SSS-2
刃厚(mm)0.6
交換方法回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)225
刃ピッチ(mm)2.5
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約1.875
本体質量(g)115
刃幅(mm)34
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)225
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約1.25~2
本体質量(g)115
刃幅(mm)34
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)225
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード