こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
替刃式なので経済的です。
たて・よこ・ななめが切れます。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
2段階に角度調節ができます。
※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装
歯先衝撃(高周波)焼入れ
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。
ピッチ(mm)2.15
板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)210
刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。ゼットソーシリーズの柄が使用できます。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。
用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。
材質刃:SK5
ピッチ(mm)2.15
刃長(mm)300
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
関連キーワード