28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質SK85 表面処理クリアコート 刃先処理衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃 刃渡り(mm)210 歯ピッチ(mm)3 仕様アサリ有り ピッチ(mm)3 刃長(mm)210 本体質量(g)36 板厚(mm)0.7 材質(刃)スチール 切り幅(mm)1 切り溝幅(mm)1
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃 切り幅(mm)1.2 仕様アサリ有り 板厚(mm)0.9 材質(刃)スチール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3 仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です 材質SK-4 板厚(mm)1.14~1.23
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タックイン 替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
用途仮枠・剪定用鋸替刃 仕様アサリ有り ピッチ(mm)3 材質(刃)スチール
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3
1枚
798 税込878
当日出荷

生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) 板厚(mm)1.1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3.0 トラスコ品番798-2020 質量(g)37 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1枚
559 税込615
当日出荷

ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 ゼットソー 動画あり
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリなし)。特殊電解メッキ
用途仮枠・剪定用(アサリなし) 歯ピッチ(mm)3 仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ 刃先厚(mm)1.2 切り溝幅(mm)1.2
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠・剪定用鋸替刃。 坊ヤニ・防サビの高性能フッソブラック塗装刃。 G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
刃渡り(mm)210 歯ピッチ(mm)3.0 トラスコ品番495-0542 質量(g)46 板厚(mm)0.9 切り溝幅(mm)1.2
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃ピッチ(mm)3
1枚
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)無電解メッキ 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1枚
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)フッ素コート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1枚
1,188 税込1,307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.45
1枚
729 税込802
翌々日出荷

たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)無電解メッキ 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.2±0.05 刃渡り(mm)210 切断寸法(mm)(推奨)105以下 刃ピッチ(mm)3
1枚
1,088 税込1,197
翌日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210 切断寸法(mm)(推奨)105以下 刃ピッチ(mm)3
1枚
598 税込658
翌日出荷

鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。 先が細いので隙間に入りやすい形状です。
用途みかん・柑橘類の剪定用。 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1セットほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソーレザーソーFD-20T 仮枠 替刃
エコ商品
型枠専用タイプです。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
刃長(mm)200 ピッチ(mm)3 トラスコ品番769-2544 質量(g)37 板厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断 ピッチ(mm)3.0(寸10枚目) 板厚(mm)0.8
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)330 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

[EA599RD-33用]替刃。
用途仮枠(コンパネ) ピッチ(mm)3 刃長(mm)330 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK材
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷