婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途婚礼用
紙厚(mm)0.08
お見舞い用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途お見舞い用
紙厚(mm)0.08
佛事用としてご使用ください。神式用としてもお使いいただけます。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途一般祝用
紙厚(mm)0.08
結婚なさる方への祝品にかけます。 又、そのお返し、婚礼の近所・親戚挨拶に内祝と書き使用されます。
材質上質61.5g
婚礼用としてご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途婚礼用
紙質、印刷ともに洗練された蓮関東柄のし紙(プリンタ対応)です。葬儀や法事に最適です。歴史あるタカ印ブランドの仏事用のし紙です。お客様にも喜ばれている商品です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質OAタック紙
質量(g)105
シートサイズ(mm)148×210
寸法(縦×横)(mm)(札紙)148×42
紙厚(mm)0.16
水引の本数は5本です。
用途入学・進学・卒業・就職・開店・新築・棟上祝・年賀・歳暮・中元・長寿の祝・粗品・寸志・記念品・景品・御礼等
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。
主な用途快気祝い用
材質上質紙(65g/m2)
ギフトにつけるだけでラッピングが完成する水引です
材質紙
寸法(mm)W1×450
貼り付け簡単、手間と面倒をスマートにスッキリと解消したワンタッチで貼れる便利な札紙です。◎弱粘性の糊を使用しているので、貼りアトが残らず貼り直しが可能です。
材質上質紙(80g/m2)
関連キーワード