水引の本数は5本です。
用途入学・進学・卒業・就職・開店・新築・棟上祝・年賀・歳暮・中元・長寿の祝・粗品・寸志・記念品・景品・御礼等
婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途一般祝用
紙厚(mm)0.08
婚礼以外の一般御祝事にご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途一般祝用
紙質、印刷ともに洗練された蓮関東柄のし紙(プリンタ対応)です。葬儀や法事に最適です。歴史あるタカ印ブランドの仏事用のし紙です。お客様にも喜ばれている商品です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
佛事用としてご使用ください。神式用としてもお使いいただけます。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
仏式の香典返しの品物や、法事引き出物などに最適なのし紙です。
仕様蓮葉の印刷入り。「志」の文字が印刷されています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタで印刷することができます。
寸法(mm)265×394mm(みの判)
内容100枚入
坪量(g)64/m2
1パック(100枚)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途弔事用
婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途婚礼用
紙厚(mm)0.08
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質OAタック紙
質量(g)105
シートサイズ(mm)148×210
寸法(縦×横)(mm)(札紙)148×42
紙厚(mm)0.16
佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
弔事一般に使用されます。
御仏前、御霊前、御香典等の文字を書いて使用します。
材質上質61.5g
結婚なさる方への祝品にかけます。 又、そのお返し、婚礼の近所・親戚挨拶に内祝と書き使用されます。
材質上質61.5g
関連キーワード