1パック(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
全長19.2cm。超大量噴射!電動式の水てっぽう「クレイジーガトリングバブルガン」です!(テスト用単三乾電池3本入)発射口にシャボン液をトレーに付け持ち手のスイッチを押すと、自動でたくさんのしゃぼん玉が噴射されます!
寸法(mm)92×192×65
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
「ハンバーガー屋さん」ごっこが楽しめるおもちゃセット「たのしいハンバーガー屋さん」です!お片付けしやすいチャック付き袋入り!
寸法(mm)230×150×45
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
おままごとで遊べるおもちゃのセット「たのしいアイスクリーム屋さん」です!チャック式袋ですので、片付けやすく、景品にもおすすめです。
寸法(mm)220×150×38
内容アイス型5個・コーン1個・アイスクリームフィッシャー1個・カード1枚
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
寸法(mm)242×245×270
入数(個)【カプセル】40
グリーンマーク認定
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
女の子向けごっこ遊びにオススメなたのしい玩具が登場!ガスレンジやお鍋にフライパン、調味料も盛りだくさんで、お料理あそびが楽しめます!付属のお料理シートは切り取って遊べます!
寸法(mm)248×215×107
入数(個)6
グリーンマーク認定
1パック(6個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
透明なので施工部の色を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性に優れる。耐候性に優れる。はっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)。用途。ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地。一般建築物の内外装目地。色が異なる部位にまたがる施工。施工部を目立たせたくない部位
セット内容320ml:10本、LM専用プライマー:1缶、プライマー用刷毛:1本
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ATEN会議室予約システムに、会議室予約表示端末「VR610」が加わりました。RBSパネルの「VK430」と連携して、会議室のリアルタイムの利用状況や館内マップ、重要なお知らせなどを一覧で表示できます。 さらに、VR610本体にはUSB-CとUSB Type-Aポートが搭載されているため、タッチパネル入力対応の液晶ディスプレイと接続して、その場で予約することもできます。VR610本体はPower over Ethernet(PoE)に対応しているため、イーサネットケーブル1本で電源とデータ通信をまかなえます。省配線による工数削減ができるほか、着脱式ブラケットを使えば、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能です。HDMI出力は最大4Kの高解像度に対応しており、プロ用途に十分応える性能と操作のしやすさを両立しています。企業や教育機関、会議施設、ホスピタリティ分野など、様々な会議室エリアの案内表示にご利用にできるソリューション製品です。
仕様イーサネット:RJ-45 メス x 1 (10 / 100 /1000 BaseT)
質量(kg)0.5
出力ビデオ:HDMI メス x 1 (最大4K@60Hz)
湿度(%RH)10~85% RH、結露なきこと
消費電力DC12V:18.04W:61.5BTU/h、POE:20.3W:69.27BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:153.1×133.4×30.6
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:Mini HDMI メス x 1 (最大1080p@60Hz)
センサー入力:ステレオミニジャック x 1 (近接センサ用)
メモリーSDRAM4GB、フラッシュ16GB
解像度対応入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120/240 Hz、1920×1200 @ 60 Hz/60 Hz (Reduced Blanking)、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 @ 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 144 Hz、2560×1440 @ 144 Hz
動作温度(℃)0~40
プロセッサーデュアルCPU
保管温度(℃)-20~60
電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
USBUSB 3.0:USB Type-A メス×1(青色)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
・同時調理もスマート:操作性に差が出る+3cm。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理もカンタンに。・美しいトッププレートで気もちもスッキリ:美しく、強いガラストップを採用。 「美しいつや」と「なめらかな手触り」が特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもち、つややかな輝きと存在感で、キッチンを明るくします。・エコでスマート:炎へのこだわりにあり。 これまでバーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫しました。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させます。・バーナーの小径化により鍋底への火あたりが向上。 バーナーを小径化することで、鍋中心部への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。・調理中の安全性にも配慮。 鍋の炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。・特長:温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)
仕様ブラックホーローごとく
付属品サイドカバー
材質トッププレート:つやめきガラストップ
色トッププレート:ムーンシルバーガラストップ、フェイスカラー:シルキーステンレスフェイス
電源アルカリ乾電池単1形-2個
機能温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード