フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部角穴
種類五角形
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金
取付部その他
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20
材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂
質量(g)76
種類丸形
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部角穴
色(本体)ブラック
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
仕上(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部抜け止めナイロンワッシャー付
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部その他
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(本体)FC200
種類十字形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
材質(取付部)FC200
材質(本体)ポリアミド
取付部穴なし
種類六角形
色(本体)ブラック
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200
種類十字形
穴径(Φmm)(センター穴)5
取付部下穴
色(本体)ブラック
穴深さ(mm)(センター穴)10
材質(取付部)FC200
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
種類六角形
材質(本体)フェノール樹脂
取付部その他
材質(ボス)鋼材SUM22
色(ボス)黒色
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部その他
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部その他
材質(ボス)鋼材SUM22
色(ボス)黒色
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし
種類六角形
材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)
材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)
種類ウィング
表面処理(本体)電解研磨
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
種類多角形
表面処理(本体)クロムメッキ
関連キーワード