2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
色(ねじ部)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)鋼材SUM22
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-24
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)42
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)SCS13A
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-23
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)34
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-12
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)22
寸法A(Φmm)50
色(本体)ブラック
ねじの呼びM10
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)18
材質(取付部)FC200
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-11
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)40
色(本体)ブラック
ねじの呼びM8
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)14
材質(取付部)FC200
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-41
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)24
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)SUS304
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
エスコ品番EA948AY-14
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)22
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
材質(取付部)黄銅
1個
¥535
税込¥589
3日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(取付部)スティール
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
材質(取付部)鋼材SUM22L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)ステンレスSUS303
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付長(mm)11
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
色(ノブ)赤
材質(本体)ナイロン6
質量(g)10
種類多角形
寸法d(mm)11
寸法D(mm)25
寸法s(mm)6
取付部めねじ(段付)
寸法Lf(mm)9
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
材質(取付部)黄銅
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
エスコ品番EA948BX-3
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)40
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)18
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-42
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)18
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)SUS304
1個
¥3,720
税込¥4,092
3日以内出荷
エスコ品番EA948AY-11
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)11
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥285
税込¥314
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン6
色(ノブ)黒
種類丸形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6
取付部めねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-22
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)26
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)40
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ