「のぼり ポール 伸縮」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック&ロールバナースタンド ver2 友屋ロック&ロールバナースタンド ver2友屋
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
高品質・高機能タイプの最安値実現!! ロールスクリーン方式バナースタンドの決定版! 従来のバナースタンドはバナーを一度セットするとスタンド本体から取外ししにくいものが多かったのですが、ロックアンドロールバナースタンドはバナーを簡単に本体から取付け・取外しできる画期的構造なのでイベントごとに違うバナーを掲示できます。 設置時に場所を取らないスタイリッシュデザイン ロールスクリーン方式で収納も組立も簡単 メディアの取替えも楽々 これはうれしい!巻スプリング修復機能付き(※あやまってロックを解除し、巻スプリングがほどけても、付属の手巻ネジで修復できます)
セット内容本体×1ケ、ポール(未伸縮)×1本、伸縮ポール×1、上部バー×1本、樹脂バー×2本、収納袋×1、取扱説明書×1材質アルミニウム・ABS、推奨バナー:ユポ0.15mm厚
和風のぼり竿 友屋和風のぼり竿友屋
839税込923
1本
4日以内出荷
和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)1.6~3和風(茶)横棒(mm)4.5×7×L850太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
かんたんポールスタンド(屋内用) 友屋かんたんポールスタンド(屋内用)友屋
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様屋内用適合のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿材質スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン質量(g)約350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約620×620×280
ラクマルポール 伸縮タイプ 友屋ラクマルポール 伸縮タイプ友屋
899税込989
1本
4日以内出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用仕様伸縮式材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP横棒(mm)650外管径(Φmm)22内管外径(Φmm)19
のぼり旗ジャンボ用竿 エコマルジャンボ 友屋のぼり旗ジャンボ用竿 エコマルジャンボ友屋
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)2.1~4質量(kg)1.2横棒(mm)5×8×L1050太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
2.4mのぼりオリジナルポール 友屋2.4mのぼりオリジナルポール友屋
489税込538
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS質量(kg)0.55径(Φmm)下部キャップ:25全長(m)1.32~2.4(伸縮式)横棒(mm)860パイプ径(Φmm)上部19・下部22
4m 3段伸縮のぼり竿 友屋4m 3段伸縮のぼり竿友屋
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP径(Φmm)下部キャップ:29全長(m)1.5~4(伸縮式)横棒(mm)1050適合パイプ外径(Φmm)内:19パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
エコマルスーパーポール(3m強風用) 友屋エコマルスーパーポール(3m強風用)友屋
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)1.6~3横棒(mm)5×8×L1050太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
のぼりポール(白色)3m二段伸縮 cottaのぼりポール(白色)3m二段伸縮cotta
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
二段伸縮ののぼりポールです。
直径(Φmm)3m2段伸縮 ポール22
2.4M伸縮式ポール(黒)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(黒)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
3m伸縮ポール/-/- ウェルファン3m伸縮ポール/-/-ウェルファン
799税込879
1個
3日以内出荷
全長(m)3
店内用伸縮式ポール アルファ店内用伸縮式ポールアルファ
429税込472
1本
5日以内出荷
とっても便利な伸縮式のポール。
材質スチール・PVC寸法(Φmm)13適合サイズ(mm)のぼり(小):1200×350寸法(m)(伸縮式)1.14~2
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)
629税込692
1本ほか
3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ブラック段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(1件のレビュー)
629税込692
1本ほか
3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ブラック段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)
629税込692
1本ほか
3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。 ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。 3mのぼり用ポール 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ナチュラル段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
ショーザフラッグ2 上下段兼用 結一産業ショーザフラッグ2 上下段兼用結一産業
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
フラッグレボ 上下2段セット 結一産業フラッグレボ 上下2段セット結一産業
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
ショーザフラッグステン 上下段兼用 結一産業ショーザフラッグステン 上下段兼用結一産業
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴムシルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
のぼり ポール 中央化学のぼり ポール中央化学
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
伸縮可能なのぼり用ポールです。
材質スチールパイプ直径(Φmm)22寸法(m)1.6~3横棒(mm)850
卓上旗用ミニポール 東京製旗卓上旗用ミニポール東京製旗
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです。 最長40cm伸縮可能です。
用途卓上旗用に。仕様伸縮式材質/仕上スチール/クロームメッキシルバー
のぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4mササガワ
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。 最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他)長さ(mm)1300キャップサイズ(mm)Φ24.6パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
のぼり用ポール TRUSCOのぼり用ポールTRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途のぼりの掲示用に。仕様2段伸縮式高さ(mm)1600~3000質量(g)680寸法(m)3横棒(mm)850外管径(Φmm)22内管外径(Φmm)19
のぼり旗用 伸縮ポール トーグ安全工業のぼり旗用 伸縮ポールトーグ安全工業
719税込791
1本
3日以内出荷
耐久性の優れた、のぼり旗取り付けポール(伸縮式)です。 水色・黒もございます。別途お問い合わせ下さい。
材質PP質量(kg)0.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
3M3段伸縮式ポール 第一ビニール3M3段伸縮式ポール第一ビニール
999税込1,099
1本
当日出荷
3段で伸縮でき収納もコンパクト。パイプが太く耐久性にも優れています。器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
のぼり竿 オリジナルポール 3M 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M友屋(3件のレビュー)
449税込494
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(m)1.6~3伸縮式材質スチール、PP、ABS寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860質量(kg)0.7
T型卓上ポール&スタンド伸縮式 ジャストコーポレーションT型卓上ポール&スタンド伸縮式ジャストコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
卓上のぼり(120×360mm)を2枚、T型にセット出来ます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
材質スチール・ステンレス・銅シルバー長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140台座寸法(mm)幅:90
クロス型卓上ポール&スタンド伸縮式 ジャストコーポレーションクロス型卓上ポール&スタンド伸縮式ジャストコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
卓上のぼり(120×360mm)を4枚、クロス型にセットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。 また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質スチール・ステンレス・銅シルバー長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140台座寸法(mm)幅:90
2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(60本)ほか
4日以内出荷
3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
伸縮支柱ポール 最大4m 伸縮スプリング式 紅白幕取付け支柱間仕切りポール ツルハタ(服部)伸縮支柱ポール 最大4m 伸縮スプリング式 紅白幕取付け支柱間仕切りポールツルハタ(服部)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
天井の高さに合わせて長さを変えられる、便利なポールです。工具なしで簡単に設営でき空間を有効活用できます。
材質合金アルミニウム製寸法(m)最大:4、最小:1.66
1.5m伸縮アルミポール 旗竿 ツルハタ(服部)1.5m伸縮アルミポール 旗竿ツルハタ(服部)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150直径(mm)18シルバー黒段塗り仕様3段伸縮ストッパータイプ
伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部)伸縮サンポール 旗竿ツルハタ(服部)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(16件のレビュー)
499税込549
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮のぼりポール2.4M ツルハタ(服部)2段伸縮のぼりポール2.4Mツルハタ(服部)
499税込549
1本ほか
3日以内出荷
2.4mのぼり用ポールスタンダードモデルサイズ:1.3m~2.4m直径:22mm横棒:850mm横棒はパイプの中に収納旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1300最大長(mm)2400
3段伸縮のぼりポール4M ツルハタ(服部)3段伸縮のぼりポール4Mツルハタ(服部)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。 1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 ジャンボのぼりの取り付けに向いています。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。段数3横棒(mm)1000パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1610最大長(mm)4000
3段伸縮のぼりポール3M ツルハタ(服部)3段伸縮のぼりポール3Mツルハタ(服部)
779税込857
1本ほか
3日以内出荷
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。 省スペースのコンパクトポール!3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数3パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1200最大長(mm)3000
2段伸縮のぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮のぼりポール3Mツルハタ(服部)(6件のレビュー)
459税込505
1本ほか
3日以内出荷
スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデル ツルハタ(服部)2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデルツルハタ(服部)(6件のレビュー)
599税込659
1本ほか
3日以内出荷
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら