「のぼり ポール 強風用」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコマルスーパーポール(3m強風用) 友屋エコマルスーパーポール(3m強風用)友屋
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)1.6~3横棒(mm)5×8×L1050太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
のぼりポール (5m強風用) Φ25 友屋のぼりポール (5m強風用) Φ25友屋(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
予約販売
全長(m)L2.8~5寸法(mm)横棒:1100、Φ25
新角形タンク式ポールスタンド用ウエイト ツルハタ(服部)新角形タンク式ポールスタンド用ウエイトツルハタ(服部)
3,698税込4,068
1台ほか
3日以内出荷
のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の ウエイトです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。他の製品には取付ができません。
用途のぼりポールの土台に最適です。材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)490×490×120本体質量(kg)1満水時質量(kg)10
タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付 ツルハタ(服部)タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付ツルハタ(服部)
32,980税込36,278
1セット(6台)ほか
3日以内出荷
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。適合ポール外径(Φmm)16~30仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)490×490×250本体質量(kg)1.4満水時質量(kg)30
のぼり用強風型専用ポールスタンド ポールスタンド アズワンのぼり用強風型専用ポールスタンド ポールスタンドアズワン
7,560税込8,316
1個
4日以内出荷
サイズ45cm角×H40cm 内径質量(kg)7アズワン品番61-7250-62素材スチール製
バナーポール (2面取付) BPB サンポールバナーポール (2面取付) BPBサンポール
299,800税込329,780
1本
21日以内出荷
商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。 滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
タイプBPB(2面取付)
バナーポール (1面取付) BPN サンポールバナーポール (1面取付) BPNサンポール
359,800税込395,780
1本
21日以内出荷
商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプBPN(1面取付)
フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH サンポールフラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHHサンポール
289,800税込318,780
1本
4日以内出荷
ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置) ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 ■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
フラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FP サンポールフラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FPサンポール
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)タイプロープ型高層用・特別仕様
のぼり用ポール 日本緑十字社のぼり用ポール日本緑十字社(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
強風に耐える! 強い鋼でノボリを守ります。 錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら