2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1300
最大長(mm)2400
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。
最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他)
長さ(mm)1300
キャップサイズ(mm)Φ24.6
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
使い勝手の良いスタンダードなのぼり旗用のポールです。
用途のぼり旗の設置に。
高さ(mm)1200~2400
横棒(mm)850
直径(Φmm)22
質量(g)520
材質スチール、ABS樹脂、PE樹脂
色ホワイト
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS
質量(kg)0.55
径(Φmm)下部キャップ:25
全長(m)1.32~2.4(伸縮式)
横棒(mm)860
パイプ径(Φmm)上部19・下部22
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)20
色白
適合ポール外径(Φmm)22~25
材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.2
高さ(mm)290
内寸法(mm)(差込筒口)Φ34
縦(mm)430
横(mm)430
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)1100~3000
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
縮めて1.3m!ケースサイズは3辺合計で160cm以内。乗用車にも積載可能で持ち運び便利!
材質PP・ABS他
全長(m)1.3~2.4(伸縮式)
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
仕様横棒L85cm付き
サイズ全長3m 収納時寸法
素材スチール製 樹脂コーティング
持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様屋内用
適合のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン
質量(g)約350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約620×620×280
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能!
スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!
用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
脚長さ(mm)約850
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410
差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
現場用日よけパラソルのスタンドとしてご使用下さい。
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にも、のぼりポール用のスタンドとしても使用できます。
ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります。
用途パラソルやのぼり用のスタンドとして
材質本体:スチール、キャップ:PE
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
径(Φmm)差込口:小26/大32
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×430
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール
仕様横棒付
寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
¥955
税込¥1,051
3日以内出荷
関連キーワード