全長(m)L2.8~5
色白
寸法(mm)横棒:1100、Φ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
スーパージャンボのぼり用ポール・スタンドセットです。
大きくのぼりをアピールできます。
材質ポール:アルミ、スタンド:プラスチック
色シルバー
仕様4段伸縮式
質量(kg)ポール:8、スタンド:10.5、スタンド満水時:72
直径(Φmm)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド組立時)200×790×790
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
長さ(mm)横棒:1200
寸法(m)1.5~4.0
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。
風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。
ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
縮めて1.3m!ケースサイズは3辺合計で160cm以内。乗用車にも積載可能で持ち運び便利!
材質PP・ABS他
全長(m)1.3~2.4(伸縮式)
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
横棒(mm)1000
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1610
最大長(mm)4000
ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。
ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)
タイプロープ型高層用・特別仕様
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
全長(mm)L2160×4000
材質ステンレス、樹脂
寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095
質量(kg)1.3
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番858-7706
セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)1100~3000
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS
内管(Φmm)17.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
ステンレスポール専用。
材質プラスチック、ABS
内管(Φmm)17.5
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
移動がスムーズに行えるためのぼりの出し入れに便利です!
Φ25mmまでのポールを約60本も収納できます。
大のぼり用ポールは約20本収納できます。
しっかりとしたつくりで、販売用や保管用に重宝します。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
材質スチール
質量(kg)6.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×950×420
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。
大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。
材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン
質量(kg)約1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)360×205
タンク容量(L)13
適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150
直径(mm)18
色シルバー黒段塗り
仕様3段伸縮ストッパータイプ
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置)
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)
タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。
材質アクリル
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
おめでたいシーンに。直径8mm×長さ10.5m。アクリル製です。
材質アクリル繊維
直径(Φmm)×長さ(m)8×10.5
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ベース部分をスライドすれば、安定感がさらにアップします。
Φ19~25mmのパイプを使用することができます。
タンク容量(L)12
材質PE・PP
寸法(幅W×高さH)(mm)330×180(ベース展開時:幅500)
商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。
商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。
バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。
夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。
基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプBPN(1面取付)
商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。
商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。
滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
タイプBPB(2面取付)
ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
関連キーワード