定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)1100~3000
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3m伸縮型の定番ののぼり竿です。
外管径(Φmm)22
全長(mm)1800~3000
色白
横棒(mm)850
内管(Φmm)19
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
寸法(m)1.18~3
長さ(mm)横棒:850
パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途のぼりの掲示用に。
仕様2段伸縮式
高さ(mm)1600~3000
質量(g)680
寸法(m)3
横棒(mm)850
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
約162~300cmまで高さ調整可能。お届け時には横棒はポールの中に収納しています。
材質スチール製 樹脂コーティング
色緑
全長(m)3
種別伸縮式
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
収納時寸法(cm)L162
伸縮可能なのぼり用ポールです。
材質スチールパイプ
直径(Φmm)22
寸法(m)1.6~3
横棒(mm)850
全長(m)L1.6~3
寸法(mm)横棒:850、Φ22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長(m)1.6~3伸縮式
材質スチール、PP、ABS
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)0.7
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!!
通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ブラウン
長さ(mm)横棒:850
寸法(m)1.1~3.0
直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
¥799
税込¥879
欠品中
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
寸法(m)1.6~3.0
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
トップの押さえを具を丸いシルエットにしたスタイリッシュなスチール竿です。
横棒まで、全てブラックカラーで統一してます。
長さ(cm)160~300
材質スチールパイプ
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
関連キーワード