6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ABS樹脂、パイプ:PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール差し込み口が杭式になりました。 ポールを差し込んでネジを回すだけ。簡単にしっかりと固定できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400角×全高320 質量(kg)1・(満水時)18.4
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル+ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)100×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
899 税込989
8日以内出荷

日本緑十字社ノボリ用鉄杭
エコ商品
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。 トラスコ品番705-8430 材質スチール 全高(mm)1090×50×50 リング内径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

日本緑十字社折りたたみ式ノボリ用スタンド
エコ商品
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。 トラスコ品番705-8422 材質スチール 寸法(mm)展開時:643×643×326 内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ 収納時寸法(mm)50×360×69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)