20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

タンク容量(L)16 適合ポール外径(Φmm)22~25 仕様注水式、差込口ねじ式 材質ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg)1.2 高さ(mm)300 内寸法(mm)(差込筒口)Φ25 縦(mm)400 横(mm)400
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)8 適合ポール外径(Φmm)19~23 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)265 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)350 横(mm)350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm)25 材質スチール 質量(kg)1.6 高さ(mm)450 縦(mm)120 横(mm)450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
材質スチール 寸法(mm)350×200×350 内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
3,998 税込4,398
欠品中

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20~25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

「かんたんポールスタンド 1セット入」はのぼり竿の設置にご使用いただけます「ポール台」です。工具無しで組み立てが可能なのでイベント会場での設営にオススメです。サイズは高さ380mm×幅130mm×奥行60mmです。
用途イベント会場 のぼり 付属品収納袋付き 材質スチールパイプ樹脂コーティング、 ABS、 ポリエチレン 適合ポール外径(Φmm)19、22※キャップ部分Φ25mm以下 設置寸法(mm)W620×H280
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)110 材質コンクリート 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)16 適合ポール外径(Φmm)22~25 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)300 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)400 横(mm)400
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント 適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
2,998 税込3,298
欠品中

モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。 材質高密度ポリエチレン(HDPE)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)