破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質FRP
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
全長(mm)L860
仕様ささくれ防止樹脂コーティング
付属品横棒チチ止め付
1本
¥189
税込¥208
欠品中
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)2.1~4
質量(kg)1.2
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付
直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8
質量(g)台座:50
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
伸縮式で、使用時は最大3mまで高さ調整が可能です。組み立て、収納が簡単でイベントや現場などで繰り返し使用できます。本製品は日本国内で生産されています。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
仕様長さ調節可能(2段伸縮)
付属品横棒、回転キャップ付き
材質パイプ鋼管部:スチール、パイプ被覆部:ポリプロピレン、横棒:FRP(繊維強化プラスチック)、横棒用キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)(高さ)1610~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)730
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
関連キーワード