13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm)1600~3000 直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm)850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途のぼりの掲示用に。 仕様2段伸縮式 高さ(mm)1600~3000 質量(g)680 寸法(m)3 横棒(mm)850 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 長さ(mm)1100~3000 直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25 横棒(mm)840
1本
1,698 税込1,868
当日出荷


持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 寸法(m)1.18~3 長さ(mm)横棒:850 パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
679 税込747
翌々日出荷

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。 材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ブラウン 長さ(mm)横棒:850 寸法(m)1.1~3.0 直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
799 税込879
翌々日出荷

伸縮可能なのぼり用ポールです。
材質スチールパイプ 直径(Φmm)22 寸法(m)1.6~3 横棒(mm)850
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(m)1.6~3伸縮式 材質スチール、PP、ABS 寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860 質量(kg)0.7
1本
449 税込494
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3m伸縮型の定番ののぼり竿です。
外管径(Φmm)22 全長(mm)1800~3000 横棒(mm)850 内管(Φmm)19
1セット(20本)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップの押さえを具を丸いシルエットにしたスタイリッシュなスチール竿です。 横棒まで、全てブラックカラーで統一してます。
長さ(cm)160~300 材質スチールパイプ
1本
669 税込736
当日出荷

横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用 仕様伸縮式 材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP 横棒(mm)650 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) 寸法(m)1.6~3.0 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1セット(20本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)