7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社のぼり立て台(注水型)
RoHS
ポール差し込み口が杭式になりました。 ポールを差し込んでネジを回すだけ。簡単にしっかりと固定できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400角×全高320 質量(kg)1・(満水時)18.4
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仙台銘板注水型のぼり立台
RoHS
寸法(mm)355×355×H210 質量(kg)20(満水時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。 トラスコ品番705-8422 材質スチール 寸法(mm)展開時:643×643×326 内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ 収納時寸法(mm)50×360×69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下) 質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本 使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)