20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。 1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 ジャンボのぼりの取り付けに向いています。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。 段数3 横棒(mm)1000 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25 最小長(mm)1610 最大長(mm)4000
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャストコーポレーション4m用ポール
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 長さ(mm)横棒:1200 寸法(m)1.5~4.0 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm)1600~3000 直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm)850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


全長(mm)L2160×4000 材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095 質量(kg)1.3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) シルバー 寸法(m)1.5~4.0 長さ(mm)横棒:1200 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,598 税込1,758
欠品中

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質スチール 棒径(Φmm)25 質量(g)約800 横棒(mm)850 縦(mm)1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強風に耐える! 強い鋼でノボリを守ります。 錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャストコーポレーションスーパージャンボのぼり用ポール
スーパージャンボのぼり用ポール・スタンドセットです。 大きくのぼりをアピールできます。
材質ポール:アルミ、スタンド:プラスチック シルバー 仕様4段伸縮式 質量(kg)ポール:8、スタンド:10.5、スタンド満水時:72 直径(Φmm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド組立時)200×790×790
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様横棒L85cm付き サイズ全長3m 収納時寸法 素材スチール製 樹脂コーティング
1本ほか
759 税込835
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)850 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1300 最大長(mm)2400
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)