旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製
仕様3mポール用
色白
質量(g)32
適合ポール外径(Φmm)22
日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
のぼり旗の巻き上がりや絡みつき防止用ストッパー!旗がきれいになびきます!
仕様下部パイプ直径22mm用
材質ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)24×36.8、(ストッパー)19×15
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)23.6
外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26
外管径(Φmm)31.8
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)16~30
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)410×410×250
本体質量(kg)1.4
満水時質量(kg)20
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。
外径Φ22mm用
材質プラスチック
1セット(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用
適合ポール外径(Φmm)22
メーカー商品コード007279290
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質アルミ
寸法(内径Φ×長さL)(mm)32×500
1本
¥3,488
税込¥3,837
欠品中
展示会などで使われている支柱に、のぼり旗(直径22mm)を挟んで固定する為のクリップです。ステンレス製で強度に優れ錆も無く、繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。
用途作業効率の向上に。
仕様のぼり旗(直径22mm)用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59×20×16
引張強度14K
入数(個)10
太さ(mm)2
1袋
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント
適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
こんなお得な商品も!
のぼり用ポール台 樹脂製 11L
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スライドベース式で安定感抜群
タンク容量(L)12
適合ポール外径(Φmm)22~25
ベース寸法(mm)(収納時)330×330×180、(展開時)500×500×205
メーカー商品コード007279250
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質ABS
寸法(mm)クリップ/L50、ストッパー/L15
サイズ大
1パック
¥259
税込¥285
当日出荷
のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
材質プラスチック
寸法(mm)クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399
税込¥439
当日出荷
土の地面に立てるならコレ!鉄杭だから、打ち込みが簡単!のぼり用ポールクイ型は、鉄製でおまけに先がとがっていますので打ち込み作業が簡単、しかも真っ直ぐに打ち込めます。2ヶ所リングが付いていますのでポールを差し込むだけ!
材質鉄
全長(mm)1090
質量(kg)約1.2
リング外径(Φmm)49
リング内径(Φmm)35
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
全長(m)L2.8~5
色白
寸法(mm)横棒:1100、Φ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。
長さ(mm)100
穴径(Φmm)【竿用】直径20
直径(mm)上部:45、下部:38
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。のぼり専用のタンク式スタンド。お水を入れてご使用ください。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)16~30
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)Φ440×290
本体質量(kg)1
満水時質量(kg)13.5
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。のぼり専用のタンク式スタンド。お水を入れてご使用ください。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)16~30
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)Φ440×290
本体質量(kg)1
セット数30
満水時質量(kg)13.5
1セット(30台)
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。
ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)16~30
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)490×490×250
本体質量(kg)1.4
満水時質量(kg)30
貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)25×150
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
1箱(3000個)
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)25×180
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
1箱(5000個)
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)10×50
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
1箱(4000個)
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)10×60
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
1箱(4000枚)
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
1度セットするだけでのぼりたての交換がとても簡単な反射ポールです。反射板がついているので、夜行車のライトで光ります。のぼり設置の必需品で、一度しめるとゆるまない外部用インシュロックベルトを利用すると固定できます。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。本製品のセット内容は、ピカットポール本体と外部用インシュロックベルト2本となっています。
用途のぼりの設置に。
セット内容ピカットポール本体、外部用インシュロックベルト(2本)
ベルト幅W×長さL(mm)10×600
加工ポール部:反射テープ付き
ポール径×長さ(Φ×mm)34×800
1式
¥3,490
税込¥3,839
14日以内出荷
関連キーワード