持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS
質量(kg)0.55
径(Φmm)下部キャップ:25
全長(m)1.32~2.4(伸縮式)
横棒(mm)860
パイプ径(Φmm)上部19・下部22
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
横棒(mm)1000
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1610
最大長(mm)4000
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1200
最大長(mm)3000
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!!
通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ブラウン
長さ(mm)横棒:850
寸法(m)1.1~3.0
直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
長さ(mm)横棒:1200
寸法(m)1.5~4.0
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード