9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。 1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 ジャンボのぼりの取り付けに向いています。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。 段数3 横棒(mm)1000 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25 最小長(mm)1610 最大長(mm)4000
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。 省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数3 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25 最小長(mm)1200 最大長(mm)3000
1本ほか
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。 材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ブラウン 長さ(mm)横棒:850 寸法(m)1.1~3.0 直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
799 税込879
翌々日出荷

従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS 質量(kg)0.55 径(Φmm)下部キャップ:25 全長(m)1.32~2.4(伸縮式) 横棒(mm)860 パイプ径(Φmm)上部19・下部22
1本
489 税込538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP 径(Φmm)下部キャップ:29 全長(m)1.5~4(伸縮式) 横棒(mm)1050 適合パイプ外径(Φmm)内:19 パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質スチール 棒径(Φmm)25 質量(g)約800 横棒(mm)850 縦(mm)1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) シルバー 寸法(m)1.5~4.0 長さ(mm)横棒:1200 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ジャストコーポレーション4m用ポール
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 長さ(mm)横棒:1200 寸法(m)1.5~4.0 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

Pバナー専用ポール台用パイプです。
用途Pバナーの設置用に
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)