一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。
柄は玄能で叩けます。
浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工
仕様鋼付き
材質(鋼)日立安来鋼黄紙
材質(柄部)赤樫
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
安来鋼を使用した最高級品です。
柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
全長(mm)230
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。
全長(mm)195
刃幅(mm)12、19、25
トラスコ品番363-4370
材質(柄部)アセチルセルロース
材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(3本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。
仕様鋼付
材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材
全長(mm)230
タイプ追入のみ
本鍛造焼入の追入れのみです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
越後与板産の本職用のノミです。
用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に
全長(mm)222
直径(Φmm)【桂】25
柄径(Φmm)21
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。
ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。
集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。
表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。
材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース
全長(mm)200
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(2枚裏)を細かく2つに分けて加工しています。
スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。
高さ(mm)230
幅(mm)25
奥行(mm)25
木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。
平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。
輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
全長(mm)175
材質刃物鋼
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。
用途木彫、彫刻。
材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。
特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。
高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。
特殊鋼使用。
用途木工用。
手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
従来のハイスより、欠け・割れにくい。
従来のハイスよりも研ぎやすい。
グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。
薄く造っているのでくい込みがよい。
最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。
刃先角度(°)35
耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木
形状平
全長(mm)245
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼
全長(mm)約270
質量(g)約190
刃幅(mm)12
アズワン品番64-7874-20
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)12
エスコ品番EA588GV-12
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)12
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥599
税込¥659
4日以内出荷
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
全長(mm)270
質量(g)880
刃幅(mm)(平)12・19・25
材質(刃)クロムバナジウム鋼
アズワン品番64-7874-27
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途木材の切削作業・通し穴加工など。
付属品六角棒レンチ3mm
材質(刃)合金鋼
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。
材質(刃)合金鋼
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。
材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
用途版画、彫刻。
刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11
セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm
材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ