高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
用途降雪時の目印に
テープ幅(mm)30
材質塩化ビニール
表示内容立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語)
取付方式テープ
材質ポリエチレン
仕様黄色地黒文字
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●石膏ボード目地部補強用テープ●粘着なしタイプ
用途●石膏ボードの目地補強に。●平面部用、目地部のクラックの発生の抑制などに
1巻
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
テープ長さ(m)100
仕様糊なし
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番391-3970
質量(g)28
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.1
材質軟質ビニール
土木・測量・林業・造園などの領域表示の目印に最適です。山林でもハッキリよく目立つピンク色です。
用途山林等での区画領域表示に最適です。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
色ピンク
トラスコ品番826-4130
材質ポリ塩化ビニル
粘着剤無
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
面ファスナーのフック面(A)とループ面(B)を背中合わせに貼り合わせた両面ファスナーです。
長さ調節自由自在
金具がないので結束するものを傷つけません。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替
材質ナイロン
幅(mm)22
タイプのりなしタイプリール巻き
長さ(m)1
塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。
折り曲げ後はL字型をキープします。
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質塩ビ樹脂製
重梱包用のフィラメントテープになります。
被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)45
伸び(%)19
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)570
引張強度(N/10mm)228
手間なし、簡単、スピード貼り替え。ふすま紙貼りに便利なテープ。のりなしふすま紙やのり付きふすま紙(アイロン・再湿)にも!。強力両面テープでキレイに貼れます。ふすまサイズ200cmまでOK。ふすま4枚分貼れます。
用途ふすま紙を貼るときに使用します。
材質中芯:不織布、粘着剤:アクリル系、はくり紙:ポリエチレンラミネート紙
色ベージュ
縦(cm)2
横(cm)2500
1巻
¥869
税込¥956
当日出荷
シエンタ(P17#G)のメーターパネル前に設置する「滑り止めシート」。
専用設計なので純正品のようにメーター前にぴったりと設置できます。
シリコーンのグリップ力で小物を安定して置けます。
接着剤や両面テープは不使用。のり残りなし。何度も取付けし直せます。
色キルティング模様×オレンジライン
質量(g)81
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
グミみたいなつけまのりで今までの手間から解放!
つけまつげ用グルーテープ
乾かす手間なし、塗りムラなし
付けたら貼るだけでつけまのりの今までの手間から解放!
●やわらか素材でまつげにフィット
●ムニ~と伸びて微調整しやすい
●汗・水に負けず、目立ちにくいクリアタイプ
●2mm/4mmの2サイズ
●部分用タイプ
原産国:中国
1個(320ピース)
¥749
税込¥824
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。
仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応
材質シリコン
色グレー
使用温度(℃)5~80
寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
これ1本で内装のドレスアップ&高級感がグーンとアップすること間違いなし!
両面テープのいらない取り付け簡単差し込みタイプ!
テープを使わないので取り外した後のテープのりのベタベタを気にする心配もありません。
本体はゴム製なので簡単にハサミやカッターで切ることが出来ます。
材質ゴム製
付属品モール1本(4500mm)、取り付け専用ヘラ1個
適合車種汎用
ジョイントスティックテープを収納、必要な長さを引き出し、切断できるホルダーです。
天井、壁の終端ギリギリまでテープを引き出せます。
テープを覆う構造で、水で濡れた手でも使用でき、安心して最後まで使い切ることができます。
適合ジョイントスティックテープ糊付(13-7154)、ジョイントスティックテープ糊なし(13-7155)、ジョイントスティックテープ薄型(13-7255)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×45×110
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
色茶
エコマーク認定認定
郵便番号欄あり
2018年トラスコ掲載ページ10 0389
エコマーク認定番号18 112 262
エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。
アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。
英数字、記号に対応します。
用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。
仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)
付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置
トラスコ品番390-5283
材質本体:アルミダイカスト
幅(mm)95
高さ(mm)90
奥行(mm)292
出荷単位1台
本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm
適合テープ幅(mm)12
箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
関連キーワード