目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として
材質ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
長さ(m)1
危険物の類別非危険物
取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。
ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。
長さ(mm)1000
形状角形
伸び(%)100
引張強度(MPa)0.95
圧縮永久歪(%)2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。
材質ポリエチレン
長さ(mm)1000
形状角形
伸び(%)100
引張強度(MPa)0.96
圧縮永久歪(%)2
危険物の類別非危険物
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
ノリ有無片面ノリ付
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。
カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30
材質ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)5
高さ(mm)200
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
目地ならし用のバッカーです。カッター等でお好きな形状に加工できます。
幅(mm)50
長さ(mm)1000
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー3mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥529
税込¥582
翌々日出荷
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
形状丸形
危険物の類別非危険物
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
関連キーワード