80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm)111 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)200 モーターブラシレスモーター 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

第2世代マルチボルト電池搭載モデル! 新型bluetooth機能搭載マルチボルト電池と力こぶビットが付属した新仕様! ブレずに狙い打ち。 クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。 最大トルク200N・m。 防じん防滴の「IP56」取得。 3灯LEDライト搭載。 専用アプリとの連動で動作カスタマイズ可能! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 付属品マルチボルト蓄電池BSL36A18BX×2個、急速充電器、ケース、力こぶビット 質量(kg)1.6(電池装着時) 最大トルク(N・m)200 モーターブラシレスモーター バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 防塵・防滴IP54(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35 関連資料(1.76MB)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 関連資料(1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトと高容量を両立!
バッテリーリチウムイオン アズワン品番65-0294-60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5/5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)5 照度(Lx)100(強モード) 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 本体寸法(mm)77×49×35 点灯方式3段階 質量(g)60 質量(kg)0.3(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-94 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

たっぷり使える電池2個つき特別仕様! 付属品を収納できるバック付! 「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
用途冷温庫に追加電池とバッグが付いたお得品! 付属品マルチボルト電池BSL36B18X×2個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット、バッグ 質量(kg)16.7(蓄電池装着時) 使用温度範囲(℃)(外気温)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー容量(Ah)5.0(BSL36B18X) 充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)(機体)340×653×450 適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 関連資料(2.56MB) 加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36V コードレスセーバソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 関連資料(2MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(日立工機) 動画あり
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 シャンク形状SDSプラス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー 高さ(mm)153(蓄電池装着時) パッド寸法(mm)125 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 径(Φmm)3(旋回) モーター直流ブラシレスモーター 連続使用時間(分)約35 ペーパー径(Φmm)125
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 モーター直流ブラシレスモーター 電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 充電器形名UC18YDL2 蓄電池電圧(V)36 長さ(mm)機体:468 幅(mm)86(蓄電池装着時) 高さ(mm)121 回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」 3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ! 防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減) 小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単 レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク 振動数調整ダイヤル搭載 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(3.06MB) 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(日立工機) 動画あり
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可 振動角度(°)4.0(両側合計)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 蓄電池形名BSL1820M 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池容量(Ah)2 長さ(mm)177 幅(mm)- 高さ(mm)228 差込角(sq.)12.7 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28 四角ドライブ寸法(mm)12.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスシャー
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 最小切断半径(mm)25
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他 全長(mm)128 質量(kg)1.7(電池装着時) 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)33 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M10 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2800(最大) 充電時間(分)約25(実用充電:約19) 六角軸二面幅(mm)6.35 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83 切断能力(mm)パイプ角80角 作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット バッテリーリチウムイオン ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195] 帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.8(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)12 ステープル長さ(mm)6、10、13 適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)2.5kg(サイドハンドル含) 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 本体寸法(mm)271×213×81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18 バッテリーBSL36A18X バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間なし 充電器形名UC18YDL2 打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5 バッテリー電圧(V)36/18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

モノタロウオリジナルセット! 電池・充電器付きだからすぐに使える! 「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場、アウトドア、倉庫などの一時照明に バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700~4000 質量(kg)1.9(本体のみ) 防塵防水性能IP65 付属品蓄電池BSL1850C、充電器UC18YKSL
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)750 外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.49MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

低振動でガンガン高速解体! 平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減 オービタル機構搭載により切断スピードアップ 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)29 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 切断能力(mm)木材厚さ120 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 関連資料(0.65MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)150 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 容量(A)蓄電池:2.5/5 最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 仕様角度切り範囲:0~左45° モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時) 質量(kg)6.6(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な材料をサクッと一発切断! クラストップの切断性能&切断スピード クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 ノコ刃外径(Φmm)145~150 モーターブラシレスモーター 板厚(mm)最大切断可能:12 最大切込深さ(mm)57.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100~125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電源(V)直流36 使用電池マルチボルト蓄電池 穴径(mm)20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー 質量(kg)3.4(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時) 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 蓄電池電圧(V)36/18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)約25 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 ストローク数(min-1[回/分])30 付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー、ケース 質量(kg)3 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8 バッテリーリチウムイオン 切断寸法(mm)(最小)24
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時) 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 バッテリー電圧(V)36(18) 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 蓄電池容量(Ah)2.5(5.0) 関連資料(0.53MB)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷