スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)150
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
容量(A)蓄電池:2.5/5
最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40
仕様角度切り範囲:0~左45°
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
電池2年保証
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
様々な材料をサクッと一発切断!
クラストップの切断性能&切断スピード
クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)145~150
モーターブラシレスモーター
板厚(mm)最大切断可能:12
最大切込深さ(mm)57.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
容量(A)蓄電池:2.5/5
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。
軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。
レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付!
切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。
接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様角度切り範囲:0~左45°
付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)150
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40
容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料(0.53MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ)
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
モーターDCブラシレスモーター
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
使用電池マルチボルト蓄電池
蓄電池電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)
充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
蓄電池容量(Ah)2.5/5
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
様々な材料をサクッと一発切断!。クラストップの切断性能&切断スピード。クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備。システムケース4を標準装備 。本体のみ仕様除く通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)145~150
モーターブラシレスモーター
板厚(mm)最大切断可能:12
最大切込深さ(mm)57.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料(0.53MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
静かな切断、高精度で、仕上りキレイ
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音
低騒音
ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。
切断フィーリング
ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。
左右のライトで広範囲を明るく照らす
内蔵式ツインLEDライト搭載
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
材料を反転させずに傾斜切断可能
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.5(2心)
消費電力(W)1050
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200
質量(kg)10
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード