199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品) 付属品取扱説明書 質量(kg)約0.81 計量皿寸法W(mm)128 計量皿寸法D(mm)128 外形寸法D(mm)219 外形寸法W(mm)170 外形寸法H(mm)63 検定付き 防塵防水性能IP65 通信機能
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
用途定量詰め、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 幅(mm)354 高さ(mm)116~136 種類台はかり 電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 全高(mm)784~804 センサーロードセル方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付き ひょう量単位kg
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100 最大計数値(個)60000 検定付き 動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級3級
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×185 目量の数200 目盛板径(Φmm)164 皿の厚さ(mm)0.5 材質計量皿:ステンレス 寸法(mm)240×190×210 規格取引証明用 精度等級四級 質量(g)1800 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級3級
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。 様々なシーンで計量作業をサポート 防水タイプ※IP68相当 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。 IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。 電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 保護構造IP68相当 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg)約2.3(電池除く本体) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿 質量(kg)約2.7 タイプ水平器あり 使用温度範囲(℃)0~35 電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m) コード長さ(m)1.8 測定方式電気抵抗線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352 文字高(mm)表示:32 機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能 オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続) 主材質ABS、PC、PET、ステンレス 防水性IPX4 バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能 取扱説明書(0.66MB) 各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 トラスコ品番438-6957 セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 質量(kg)14 種類デジタル台はかり ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 最小表示(g)20/50 全高(mm)785~805 載台寸法(mm)350×500
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。 トラスコ品番248-5308 材質ABS 幅(mm)120 寸法(mm)載皿:120×120 高さ(mm)37 奥行(mm)180 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)W120×D180×H37 最小表示(kg)0.001 最小目盛(g)1 秤量(kg)3
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級2級。校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用 種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防 質量(kg)約3.0 電源ACアダプタ(標準付属) 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)84.5 検定付き 動作温湿度範囲10℃~30℃ 使用地区使用地区制限無し 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 風袋引方法あり ひょう量単位g(グラム)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーン 検定検定品 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
寸法(mm)本体/242×288×H113~120、表示/13.5×H30 種類上皿はかり 電源(V)DC6(単一乾電池4本付属) 消費電力(W)通常0.03 計量皿寸法(mm)228×198 表示形式デジタル 自重(kg)約2.5(電池込み) 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位kg
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 電源単3乾電池2本 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 使用範囲0.5g~3000g 外形寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)35 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) トラスコ品番337-0919 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 最小表示(g)10 全高(mm)552.5~572.5 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)354×354 RoHS指令(10物質対応)対応 秤量(kg)32
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 精度等級四級 ひょう量単位kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品補助ベルト 材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)150 種類吊はかり ひょう量(kg)30 本体寸法(mm)192×66×26 精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg)0.01 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.1~30 使用環境温度(℃)0~40 材質(フック)バネ鋼 使用環境湿度(%)85以下
1台
3,188 税込3,507
当日出荷

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1000 種類電子天秤 電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 本体寸法(mm)64×234×246 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
1台
6,988 税込7,687
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿 材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン 寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218 質量(kg)約1.2(乾電池を含む) ステンレス 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本 ひょう量(kg)2 電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本 最小表示(g)1 文字高(mm)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51 保護等級IP65 機能地域設定、自動パワーオフ(約6分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約6分 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)375×265 センサーさお方式 車輪 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)758 質量(kg)20.2 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 種類電子天秤 電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
1台
9,988 税込10,987
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿 材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン 質量(kg)約2.2(乾電池を含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 5000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売) ひょう量(kg)5 電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>) 最小表示(g)2 文字高(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114 保護等級IP67 機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛2g 保証期間1年 オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続) 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
13,980 税込15,378
欠品中

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿 材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン 寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263 質量(kg)約2.2(乾電池を含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売) ひょう量(kg)2 電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>) 最小表示(g)1 文字高(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114 保護等級IP67 機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続) 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

種類デジタルはかり 電源単4乾電池×2本 ひょう量(g)2000 本体寸法(mm)125×162×30 精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g 目量(g)1 計量皿寸法(mm)124×124 表示形式デジタル 製品質量(g)245 オートパワーオフ無操作で約5分後 計量範囲2~2000g 計量皿形状角型 ひょう量単位g
1台
1,888 税込2,077
当日出荷

デジタルはかりWP・SD取引証明以外用の別売のACアダプターです。
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(3.1MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 全高(mm)795~802 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×250 材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm)350×289×146 規格取引証明以外用 質量(g)5000 ひょう量単位kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。 材質/仕上鉄製塗装 全高(mm)1255 載台寸法(mm)380×264
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。最小表示は切り替え式です。パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)。無線プリンタに対応(工場オプション)。USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 種類台はかり 電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 全高(mm)785~805 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に 仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種 寸法(mm)120×20×80 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり 表示形式デジタル 最大計量(kg)50 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 種類上皿はかり 計量皿寸法(mm)232×179 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に 寸法(mm)120×20×80 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 精度±0.05 表示形式デジタル 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)