取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
目量(g)0.1
表示形式デジタル
表示(g)補助:0.01
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)
測定方式電磁平衡式
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防
質量(kg)約9.3
種類電子天秤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
検定検定付
取扱説明書(3.67MB)
計量皿形状角
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
目量(g)1
表示形式デジタル
表示(g)補助:0.1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)
測定方式電磁平衡式
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル
質量(kg)約9.3
種類電子天秤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
検定検定付
取扱説明書(3.67MB)
計量皿形状角
関連キーワード