BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ翌日出荷
取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.14MB)ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)