カテゴリ

  • 測定用品(562)
    • 上皿はかり(62)
    • 台はかり(76)
    • 天秤(281)
  • 測定関連サービス(27)
    • はかりレンタル(24)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
計量皿寸法(mm)
120×120・140・140×140・170×140・190×144・190×190・230×190・280×280・300×210・300×380・319×329・330×424・350×350・350×354・350×500・360×460・370×500・380×530・390×530・400×500・計量皿寸法(mm)をもっと見る
校正証明書
付き
風袋引機能
あり
計量皿形状
丸・角
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
表示形式
デジタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はかり 0.01」の検索結果

604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付)ナリカ
47,200税込51,920
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
65,000税込71,500
1個
13日以内出荷
1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
45,700税込50,270
1個
6日以内出荷
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ風袋引き機能付き
質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
電子てんびんEJシリーズ A&D電子てんびんEJシリーズA&D
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59インターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304
電子てんびんEWシリーズ A&D電子てんびんEWシリーズA&D
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
電源ACアダプタ(付属)
小動物用皿 島津製作所小動物用皿島津製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
形状丸形対応機種UP-X/UP-Y/UW/UX ※大皿最小表示0.01gモデル用上部径×底径×高さ(mm)200×110×130
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 島津製作所動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿島津製作所
259,800税込285,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿 島津製作所動物天びん+丸深皿島津製作所
219,800税込241,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
超精密(E2)級標準分銅 島津製作所超精密(E2)級標準分銅島津製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質・形状がOIML E2に準じたもの
付属品ケース
加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計エー・アンド・デイ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
429,800税込472,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
599,800税込659,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
汎用天びん エー・アンド・デイ汎用天びんエー・アンド・デイ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
【レンタル】電子天秤 A&D【レンタル】電子天秤A&D
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
SHS(Super Hybrid Sensor)搭載新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。
仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6,200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル
高精度電子天びん VIBRA(新光電子)高精度電子天びんVIBRA(新光電子)
169,000税込185,900
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
電子てんびん YX-510 ヤガミ電子てんびん YX-510ヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
中学校の各種実験に対応した0.01g低価格な電子てんびん!秤量:510g最小表示0.01g(10mg)皿寸法Φ130mm機能風袋引き、個数計量、表示部バックライト校正用分銅大きさ190(W)×270(D)×80(H)mm電源AC100V(アダプタ付属)秤量以上の計量をした場合に、音で知らせる過負荷アラーム機能付き。
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)大正天びん製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)大正天びん製作所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
326,800税込359,480
1台
39日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
133,800税込147,180
1台
39日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
52,490税込57,739
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
49,990税込54,989
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
329,800税込362,780
1台
38日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
135,800税込149,380
1台
38日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
479,800税込527,780
1台
38日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
789,800税込868,780
1台
38日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
サイズ(mm)計量皿/Φ80、本体/W222×D379×H353校正証明書JCSS校正
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら