全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級3級
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100
最大計数値(個)60000
検定付き
動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
精度等級3級
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
消費電力(W)1以下
電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)
表示方式LCD6 桁7セグメント表示
使用環境温度(℃)-5~+40
表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
使用環境湿度(%)20~80 (※結露なきこと)
計量精度1/1500
調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適
計量皿寸法(Φmm)110
精度等級2級、3級
仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)
質量(kg)約1.2
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)
ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)
最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)、0.1%
最小表示/目量(mm)0.01g/0.1g
使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)
表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)253
外形寸法W(mm)200
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)73
最大計数値(個)30000
質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1
検定付き
動作温湿度範囲5~35℃
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。
あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。
過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)270.9×198.4
インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3
センサーロードセル
精度1/3000マルチレンジ
通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約14
表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
仕様質量検出:ロードセル
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。
あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。
過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
(プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。
さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)270.9×198.4
インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
プリンターダイレクトサーマル方式
画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3
通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約14
表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤
ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600
ひょう量(g)600/6000
目量(g)0.1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
精度等級3級
風袋引方法ゼロ~ひょう量
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
7インチカラーLCD搭載で見易い表示で設定値や計量値の読み取りミスを防止します。予め設定した上下限値で過不足判定結果をブザーとランプでお知らせします。国家検定付きです。RS232C、セットポイントのインターフェースを標準装備しています。標準タイプとプリンター内蔵タイプのバリエーションを用意しています。
精度1/3000マルチレンジ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1
計量皿(mm)270.9×198.4
適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
関連キーワード