20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵便料金が一目でわかる!
サイズ 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(g)113 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×66×115 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)80×70 最大計量(g)250 調整方法つまみ回転式 最小目盛(g)2.5
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 電源単3乾電池2本 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 使用範囲0.5g~3000g 外形寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)35 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質PS 質量(g)670 外形寸法(mm)W160×D197×H155 寸法(幅W×奥行D)(mm)上皿:160×160 最小表示(g)2 秤量(g)500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスレタースケールNO.320専用2024年10月1日郵便料金改定シール。プラスレタースケールNO.320の盤面にこのシールを貼ることで。2024年10月1日に改訂される新郵便料金対応の郵便ばかりとして使用できます。
用途NO.320の本体カバーを外し目盛板に料金改定シールを貼れば、新郵便料金に対応できます。 仕様プラスレタースケールNO.320専用シール ブルー
1枚
399 税込439
当日出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

郵便料金がひと目でわかる。電池がいらないアナログレタースケール。目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。
仕様計量皿取り外し:可能 付属品取扱説明書 ホワイト 最小表示2g 保証期間1年 主材質PS 計量範囲0~500g 計量精度0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可 最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000 本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む) 本体質量(g)約 386(乾電池含む) 電池寿命連続使用で約100時間以上 計量範囲0~2000g
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。 トラスコ品番524-2314 幅(mm)110 寸法(mm)寸法(mm):110×110 高さ(mm)25 奥行(mm)176 電源(V)単4形乾電池×2個 ひょう量(kg)3 ひょう量(g)1 最小表示(g)1 本体寸法(mm)110×176×25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドリテックデジタルスケール 1kg
エコ商品
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり 材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示1g 本体質量(g)約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22 オートパワーオフ約4分 画面サイズ45×18mm RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。 測定範囲(cm)15 メモリピッチ下段(mm)1 メモリピッチ上段(mm)1
1個ほか
499 税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DSA3010の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい大画面表示で、計量もカンタン 操作がしやすい大きなボタン オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
種類デジタルスケール 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 計量範囲5~5000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31 安定所要時間約3秒 オートパワーオフ約4分 電源単4形乾電池×2個 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス 付属品単4形乾電池×2個(動作確認用) 質量(g)約404 ひょう量単位g
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本 トラスコ品番470-8348 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)載皿:171×155 高さ(mm)54 奥行(mm)245 間口(mm)193 ひょう量(kg)5 電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C) ひょう量(g)5000 最小目盛(g)2
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

該当機種の2023年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS011/DSA-01の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
最大計量(g)3000 クロム 付属品単3乾電池2本、地域設定シール 材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150) 測定範囲0 ~ 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)3 電源DC3V、単3乾電池2本使用 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約直径150 計量皿寸法(Φmm)150 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76 防水性IP67 ひょう量単位g
1台
6,998 税込7,698
当日出荷