12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さく進化したスマートモデル フィットカットカーブ (FitCutCurve) スマート 鋏。スマートサイズで女性の手にもしっかりフィット。収納にも便利だから家庭の各部屋それぞれに置いてほしい”毎日使い” にフィットした、はさみです。1.紙はもちろん、切りにくかったものがサクサク切れる。根元から刃先まで軽い切り心地のベルヌーイカーブ刃。2.引き出しの中にも収納しやすいコンパクトハンドル。3.スタンダードに比べ、重量を25%軽量化。4.ベタつきに強い透明フッ素コート。5.滑らかな使い心地が持続するがたつき防止リング。。切れるものは、スタンダードサイズと同じです。→※ただし、厚い物や硬いものは、スタンダードに比べると切れ味がやや重く感じることがあります。(※日常使用の5%程度のものがやや苦手な範囲)
用途家庭の使う場所にもう一本!フィットカットカーブから、小さく進化したスマートモデルが新登場!。女性など手が小さめの方にもフィットする”ちょっと小さめ”サイズだから、ハンドルに力がしっかり伝わり開閉もスムース。透明フッ素コートでベタつきにも対応。 全長(mm)155 刃渡り(mm)60 材質本体:再生ABS、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 幅(mm)62.5 厚さ(mm)8 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。 持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。 末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。 ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170 刃長(mm)60 エスコ品番EA540HC-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)30 刃部加工フッ素コート
1個
700 税込770
当日出荷

食いついたら逃がさないギザ刃。根元から刃先まで切りやすいカーブ刃。サビにくいステンレス製。粘着テープがベタつきにくいフッ素加工
材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂 質量(g)約40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8 刃渡り(mm)60 関連資料(0.86MB)
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

フッ素樹脂コーティングを施していますので、セロハンテープ、クラフトテープなどを切っても粘着物が刃先につきにくく、いつまでも、スムーズにカットできます。 刃先にマグネット(磁石)が入れてありますので、針やピン、クリップなどを拾うのに便利です。
材質刃部:ステンレス(フッ素コーティング加工)、柄部:ABS 刃先マグネット(磁石)入り
1丁
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

刃長(mm)60 全長(mm)140 トラスコ品番125-8847 材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂 質量(g)20 刃厚(mm)1.8 刃部加工フッ素コート
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。 フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。
用途事務用、携帯用はさみ 全長(mm)140 刃長(mm)60 材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂 質量(g)24 刃厚(mm)1.5
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い力で力いらずのガーデニングメーカー。約1/3程度の力で切れる。ラチェット式 剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径2.5cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く、きれいな切り口で切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本で全てこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)210 質量(g)160 刃渡り(mm)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

180PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス 動画あり
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに 全長(mm)1817 刃長(mm)60 仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 質量(g)695 表面処理フッ素樹脂加工刃 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)8 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)118 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 剪定型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

アルスカーボンチョキ
エコ商品
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木 切断対象庭木、果樹 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)