6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SunGardenホーム鋏
刃先はサビにくいステンレススチール。喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
用途芽切・小枝切り。手芸・布切りに。くるみ割りに 全長(mm)190 刃長(mm)80 切断能力1年目の若枝約Φ8mm 寸法(mm)250×100×13 材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼 質量(g)115 使用目的切、切り、割り、手芸 切断対象くるみ、小枝、布、芽 硬度HRC(刃部)50±1 材質(ハンドル)ABS樹脂
1丁
999 税込1,099
当日出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)170 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)70 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

便利な針金切り付き
用途園芸・手芸・工作作業に 全長(mm)170 刃長(mm)60 材質(柄部)樹脂 使用目的園芸、工作作業、手芸 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)188 刃長(mm)65 切断能力(mm)(生木)約6 トラスコ品番835-9147 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)80 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴールデンスターキリ娘万能鋏 強力タイプ
園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。
用途園芸・手芸・工作作業に 全長(mm)185 刃渡り(mm)65 質量(g)130 材質(柄部)樹脂 使用目的園芸、工作作業、手芸 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。 全長(mm)170 刃長(mm)45 切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2 材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン 質量(g)58 使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ