IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格IEC60900
全長(mm)155
全幅(mm)84
刃長(mm)45
切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。
用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。
全長(mm)200
刃長(mm)45
質量(g)158
切断能力(mm)VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。
耐電圧試験済みです。
適合規格IEC60900
トラスコ品番762-4531
全長(mm)157
質量(g)100
刃長(mm)45
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード