ドイツ製の高品質なはさみです。段ボール・ポリ塩化ビニール板などハードに使用できます。刃の根元でケーブルも切断できます。刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)216
刃長(mm)70
トラスコ品番856-1984
材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
質量(g)122
切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1048
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ハンドル部分がABS樹脂のはさみです。ハンドルのリングがゆったりした大きさなので、指が入りやすく、切りやすいハサミ。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。刃渡りが70mmと標準的なサイズです。毎日の使うものとして「基礎文具」をコンセプトに丁寧につくったスタンダードタイプのはさみです。板厚1.8mm高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。特に紙類を切る用途におすすめします。刃に曲げ加工をしていますので、両刃が適度な弾力で接触します。そのため先端でも刃がにげません。刃先まで、きれいに切ることができます。事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。リングのカーブが手にフィットする持ちやすい設計です。
長さ(mm)160
刃渡り(mm)70
仕様左右対称グリップ
材質再生樹脂(ハンドル
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
パッチワーク用として最適に仕上げました。
刃先を細く、片方の刃にギザ刃を付け、布を逃さず、細かなカットも思いのまま。
コンパクトサイズ、軽量で手が疲れません。
合成皮革の先ケース付で保管も安全です。
全長(mm)185
刃長(mm)約70
仕様ギザ刃付
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
1丁
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン)
ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。
「開封(カッター)モード」
・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。
・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。
「シザーズモード」
・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用
色パープル
シリーズScotch
材質(ブレード)ステンレス
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン)
ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。
「開封(カッター)モード」
・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。
・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。
「シザーズモード」
・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。
・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用
色グリーン
シリーズScotch
材質(ブレード)ステンレス
ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。
ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。
安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。
トラスコ品番362-4435
材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)220
刃長(mm)70
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード