144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンキリ鋏 エンジニア 動画あり
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm)145 材質ステンレス 刃長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2583 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
切断能力(mm)エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
8,316 税込9,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。 このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)115 タイプ両尖、直型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード22-2233-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,320 税込2,552
当日出荷

1個
2,070 税込2,277
当日出荷

極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。 材質ステンレス(SUS420)
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
当日出荷

全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。 服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。 キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
用途携帯用に。 全長(mm)35 刃長(mm)7 質量(g)5 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性・耐塩性に非常に優れたINOX(ステンレス)製。精密作業に適しており、計7種類の先端形状よりお選び頂けます。
全長(mm)90
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂 全長(mm)80 質量(g)約8 刃長(mm)11 アズワン品番64-7868-05 繰り返し・詰め替え対応
1丁
2,990 税込3,289
翌日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレス 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂 全長(mm)80 質量(g)約8 刃長(mm)11 アズワン品番64-7868-04 繰り返し・詰め替え対応
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)120 刃長(mm)10 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)120 仕様鋼材金切り直 材質ステンレス(S45C) 質量(g)50 アズワン品番3-9209-05
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

ドウカンラシャ切鋏
材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)115 トラスコ品番813-1314 質量(g)45 切断能力(mm)軟鉄板0.4
1セット(5丁)
49,980 税込54,978
3日以内出荷


ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番478-9920 材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)138 刃厚(mm)3.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1044
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)200 刃長(mm)88 トラスコ品番444-4639 材質ステンレス鋼(SUS420相当) 質量(g)105
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ケブラー繊維の切断専用はさみ。その他素材(光ファイバーのコア・一次被覆・二次被覆・外部コーティング層含む)の切断には推奨しません。刃には非常に細かい溝が刻まれており、細い繊維を確実に捕らえて綺麗に切断します。精密にリベット留めされたジョイント部は摩擦を最小限に抑え、細いアラミド繊維をスムーズに切断することができます。ハンドルは握りやすいデザインの耐衝撃プラスチック製。刃はクロームバナジウム電気鋼製、オイル焼き入れ焼き戻し処理、ハードクロームメッキ仕上げ。
全長(mm)160 トラスコ品番446-9542 質量(g)85
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)8
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途極薄金属板・極細ケーブル・コネクター・スイッチなどの薄物の切断用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)