最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金
使用角度(°)75
仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。
段数9
型番ANE-34FX
1台
¥48,800
税込¥53,680
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)150
材質アルミニウム
仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
段数9段
全長(m)2.95
設置寸法・奥行(mm)1410~1540
設置寸法・幅(mm)774~882
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540
アズワン品番64-7943-63
適合寸法(mm)(最大天井)2950
収納寸法・幅(mm)2650
収納寸法・奥行(mm)155
収納寸法・高さ(mm)495
1台
¥119,200
税込¥131,120
欠品中
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
関連キーワード