「はしご 滑り止め具」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご滑り止め端具 LUB2 長谷川工業はしご滑り止め端具 LUB2長谷川工業
849税込934
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LUB2
はしご滑り止め端具 LU2 長谷川工業はしご滑り止め端具 LU2長谷川工業
849税込934
1個
翌日出荷から翌々日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LU2
はしご滑り止め端具 LT1・LT2・LT3・HA1・HA2 長谷川工業はしご滑り止め端具 LT1・LT2・LT3・HA1・HA2長谷川工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LT1・LT2・LT3・HA1・HA2タイプ左右共通
FRP2連はしご 長谷川工業FRP2連はしご長谷川工業
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。最大使用質量(kg)100
ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型ピカコーポレイション
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金取扱説明書(1.34MB)最大使用質量(kg)150
LLS用交換パーツ(支柱) ピカコーポレイションLLS用交換パーツ(支柱)ピカコーポレイション
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から5日以内出荷
ユニット交換式はしごLLS用の交換パーツ(支柱)です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください
用途梯子支柱の交換に。
LQ1/LQ2用はしご滑り止め用端具 長谷川工業LQ1/LQ2用はしご滑り止め用端具長谷川工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LQ1・LQ2タイプ左右共通
[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コエスコ
9,280税込10,208
1組
翌日出荷
材質スチール、ゴムアズワン品番64-2274-79
1連はしご アルインコ1連はしごアルインコ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JISマーク・Aマーク支柱(mm)28.5×77踏面幅(mm)42接合の状態バルジ加工支柱外幅(mm)461支柱内幅(mm)353
はしご滑り止め端具 LML1.0 長谷川工業はしご滑り止め端具 LML1.0長谷川工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LML1.0材質樹脂
1連はしご LML ロフト昇降用はしご 長谷川工業1連はしご LML ロフト昇降用はしご長谷川工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)344材質アルミ、カラーアルマイト処理使用角度(°)75規格iFデザイン賞
はしご滑り止め端具 LGF2-75 長谷川工業はしご滑り止め端具 LGF2-75長谷川工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LGF2-75材質ゴム
はしご滑り止め端具 LGF1・LGF2-51・LGF2-64 長谷川工業はしご滑り止め端具 LGF1・LGF2-51・LGF2-64長谷川工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LGF1・LGF2-51、64材質ゴム
はしご滑り止め端具 HE1・HE2・HE3 長谷川工業はしご滑り止め端具 HE1・HE2・HE3長谷川工業
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種HE1・HE2・HE3材質タイプ左右共通
はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3 長谷川工業はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3長谷川工業
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3材質タイプ左右共通
はしご滑り止め端具 FLW2.0 長谷川工業はしご滑り止め端具 FLW2.0長谷川工業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種FLW材質樹脂タイプ左右共通
伸縮はしご SLT型 ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80
ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご LLS型ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金
1連はしご HE1-a 長谷川工業1連はしご HE1-a長谷川工業
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)351材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品寸法(mm)(脚端具)36×120仕上(脚端具)ジンクロメッキJIS規格JIS規格品接合の状態バルジ加工方式
FRP1連梯子 長谷川工業FRP1連梯子長谷川工業
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)110踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)348材質FRP使用角度(°)75仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。幅(mm)402耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチ ナカオ四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチナカオ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具階段調節高(mm)735
一連はしご ノッポシングル ナカオ一連はしご ノッポシングルナカオ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様固定式、自在スベリ止め端具
二連伸縮はしご スカイライトII ナカオ二連伸縮はしご スカイライトIIナカオ(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
二連伸縮はしご ピッチ ナカオ二連伸縮はしご ピッチナカオ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具伸縮脚(m)0.3
四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ ナカオ四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチナカオ
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
【オーダー】1連はしごSWA型 ピカコーポレイション【オーダー】1連はしごSWA型ピカコーポレイション
24,285税込26,714
1台
29日以内出荷
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごSWA型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 はしご脚部には滑り止め端具キャップを装備しています。 ※踏みざん幅(ステップ幅):43mm ※踏みざん間隔:306mm(最下部と最上部のみ間隔が自動調整されます)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】1連はしごスタンダードタイプ ピカコーポレイション【オーダー】1連はしごスタンダードタイプピカコーポレイション
33,571税込36,928
1台
29日以内出荷
ねじれやたわみを低減させ耐久性に優れたスタンダード1連はしごのオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 はしご脚部には滑り止め端具ユニットを装備 踏みざんはΦ29.5になります。 踏み残の間隔は入力された数値から自動計算されます。(最大350mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。サービス分類オーダー・加工
はしご部品 滑り止め端具ユニット ピカコーポレイションはしご部品 滑り止め端具ユニットピカコーポレイション
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
はしご用部品です。
トラスコ品番381-1076適合機種LNT-A内容2個/セット
はしご部品 滑り止め端具ユニット ピカコーポレイションはしご部品 滑り止め端具ユニットピカコーポレイション
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
はしごの交換用滑り止め端具ユニットです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途滑り止め端具ユニットの交換に。
SX用滑り止め端具 アルインコSX用滑り止め端具アルインコ
8,698税込9,568
1組(2個)
翌日出荷
適合2連はしご SX-Dシリーズ
二連伸縮はしご スカイライナー ナカオ二連伸縮はしご スカイライナーナカオ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
大工さん、塗装屋さん等のプロの方はもちろん、強い梯子を希望の一般家庭にも是非どうぞ。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、自在スベリ止め端具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら