79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


長谷川工業フック
電線ケーブルにひっかけられる 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途電工用オプション
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしご(SWA)用固定フック
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール トラスコ品番836-4228 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
用途はしご用の自在フック。 材質スチール トラスコ品番836-4262 質量(kg)0.9 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷



ピカコーポレイションはしご(JOB・CSM)用固定フック
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール トラスコ品番836-4227 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷


アルインコはしご用フック
適用機種:AX-SE/CX3/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/MD-D/MDE-D/SX-D/SX-S/WSK/TRN
取付け方法ボルト式 フック自在式 フック内径(Φmm)90
1セット(2個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用 材質アルミ合金 適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA トラスコ品番836-4234 質量(kg)0.4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数24
1台
217,700 税込239,470
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数27
1台
231,200 税込254,320
7日以内出荷

ピカコーポレイション室内はしご LRS型
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ合金製 使用角度(°)70 仕様室内用(事務器等) 最大外形寸法(mm)425 支柱(mm)416(外寸)
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連はしごの交換用ロック金具です。簡単に交換しやすい構造となります。
用途交換用、予備用として。 付属品ボルト・ナット付き トラスコ品番694-6404 適合機種TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81 材質スチール 幅(mm)310 シルバー 品名2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
1セット(2個)
8,678 税込9,546
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム 寸法(mm)【ステップ】300 最大使用荷重(kg)100
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~7号
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。 ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。 巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数21
1台
204,400 税込224,840
当日出荷

緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ 型式承認番号は第19~8号
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。 ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。 巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
国家検定合格番号第27~3号
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。
用途国家検定品避難器具 型式承認番号第28~9号
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
国家検定合格番号第28~7号
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
国家検定合格番号第28~8号
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~8号
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。
用途国家検定品避難器具 型式承認番号第28~10号
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。
用途国家検定品避難器具 型式承認番号第28~10号
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)