7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベル玩菓走るぞ!コンチュウ(1個入)
エコ商品
お祭りや夏のイベント景品にもぴったり!走る昆虫のおもちゃです!プルバック式でカブトムシとクワガタが走ります。見間違えるほど本物の昆虫にそっくり!
寸法(mm)80×40×30 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

アイドル新ワンタッチ枠
エコ商品
紙を交換して、何度も使用できるすくい枠です!そのかわり、紙をセットする手間がかかりますが本体が繋がっているので、交換はしやすいです!忙しくなって、枠が足りなくなったときセットする余裕があるか、ということも考えられます。金額的にはお得です。
寸法(mm)160×Φ90×5 入数(個)90 グリーンマーク認定
1パック(90個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

一誠(イッセイ)海太郎 アメバイブ 5g
エコ商品
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。 仕様フック(#):10 全長(mm)33 自重(g)5 グリーンマーク認定
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメバイブ 3g
エコ商品
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。 仕様フック(#):12 全長(mm)26 自重(g)3 グリーンマーク認定
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

一誠(イッセイ)海太郎 アメバイブ 1.7g
エコ商品
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。 仕様フック(#):14 全長(mm)22 自重(g)1.7 グリーンマーク認定
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)