22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用 トラスコ品番381-4297 適合本体NANOジョロ4L・6L 質量(g)31.7
1個
399 税込439
当日出荷

ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ミニじょうろN
プランター栽培などに適したミニサイズのじょうろ。ハス口の取り外しが可能で、水差しとしても使える。 水やり時の重心バランスを考えたハンドル設計。フタの取り外しが可能で、中の掃除がしやすい。
材質フタ・本体・はす口/ポリプロピレン はす口キャップ/ポリエチレン 容量(L)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅37×奥行13×高さ18.7
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用 取付内径(Φmm)27.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D285 全長(mm)285 質量(g)100 穴径(Φmm)0.4 穴数571 主な用途園芸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

適合ホース内径(Φmm)18~25 寸法(mm)W87×H75×D520 全長(mm)520 質量(g)285 穴径(Φmm)0.6 穴数760 主な用途農業用
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7343 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)271
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W105×H68×D650 全長(mm)595 質量(g)280 穴径(Φmm)0.45(±0.1mm) 穴数804 主な用途一般・農業用 アズワン品番64-3674-02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D340 全長(mm)340 質量(g)135 穴径(Φmm)0.4 穴数592 主な用途園芸用
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7341 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)158
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。 ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。 付属品はすの実(筒先) 材質亜鉛鉄板 板厚(mm)0.27
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7342 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)111
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
欠品中

小さい穴がたくさんあるハス口で水がやわらかく、ふわっと出てくるため、種まき直後や幼苗にも安心して水やりができます。 重心が持ち手の下にくるので、水を入れたとき、手に余計な負担をかけない、人にやさしい設計です。 ハイネックの注水口なので、持ち歩くとき、水がこぼれにくいです。 重くなったじょーろでも扱いやすいダブルハンドルです。 水さしとして使用する場合、はす口を後ろに収納できます。
用途じょうろ 材質本体:ポリエチレン、はす口:ポリエチレン、ステンレス鋼 グレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNG05 ネギ丸専用 はす切り装置 千葉工業所 動画あり
可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×210 TKG品番9-0672-0301 TKG品番(2017)6-0594-0301
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷