20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC) 仕上クロムメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(表面メッキ仕上げ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時) 寸法B(mm)13 寸法A(mm)27
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)フレーム:30.0 寸法B(mm)フレーム:15.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームL型クランプ強力型
エコ商品
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 再生紙使用マーク適合
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BONDHUSL型クランプ(標準型)
エコ商品
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。 可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅30×厚さ8 最大締付力(N)7500 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C) フトコロ(mm)120 寸法A(mm)フレーム:27.0 寸法B(mm)フレーム:13
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 再生紙使用マーク適合
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)500 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-18
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用 材質スチール パイプ径(Φmm)27 バッテリー容量(mAh)13
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)