昔からある定番のはたき。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×760
アズワン品番64-4057-98
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
ツヤのあるなめらかな布地を使用。ボリュームがあり、ホコリをしっかりはたけます。
用途障子やサン、欄間、照明、電化製品などのホコリ取りに
材質(穂)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
質量(g)約50
寸法(cm)約18×74×3
1本
¥589
税込¥648
7日以内出荷
やわらかい穂先でキズを付けずホコリを払います。穂先に発生する静電気でホコリや花粉などをしっかりキャッチします。ホコリ払いに。
仕様●幅(mm):100●長さ(mm):700●色:ブルー●材質/仕上:穂/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン・ポリエチレン●注意:熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になる所での保管ご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損変形する危険があります。●ホコリを取る場合はやさしくなぞる様にしてお使いください、柄や芯など硬い部分で傷をつける恐れがあります。●繊維の中にゴミがあると傷の原因になる恐れがあります。●穂先を洗う場合は水かぬるま湯でやさしく手洗いしてください。●原産国:日本●コード番号:354-
アズワン品番67-2373-42
1本
¥289
税込¥318
翌々日出荷
軽くはたいて静電気でホコリをキャッチ。
用途ホコリ取り
材質穂・柄:ポリプロピレン
全長(cm)約75
1本
¥469
税込¥516
3日以内出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ニワトリ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約450
巻芯径(Φmm)38
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアコンの上など手が届かない所やスキマのホコリ取りに。
用途ホコリ取り
材質モップ:ポリエステル 、柄:スチール
全長(cm)約100.5~154.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約660
巻芯径(Φmm)38
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家中まるごと、これ1本!超立体ヘッド搭載で、ふわふわボリュームアップ。ホコリ・ゴミからめて離さない!
全長(mm)360
シートサイズ(mm)175×105
ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
材質柄/ABS樹脂
全長(mm)300
色ブルー
質量(g)65
毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン
アズワン品番64-0890-85
ブラシ寸法(mm)160
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。
パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。
材質柄/PP、ブラシ/PP、PE
除電性能×
スピアーサイクロンプロ用はたきノズル
適合E-219
種別本体購入時別売品
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約450
巻芯径(Φmm)38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたき
グリップ長さ(mm)200
オーストリッチ繊維が柔らかくホコリを払います
材質毛/オーストリッチ、柄/ポリプロピレン
幅(mm)140
全長(mm)320
アズワン品番64-4058-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき
アズワン品番65-9311-76
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
本棚や家具、インテリア、照明器具などについたホコリを優しく払います。
エスコ品番EA928AA-82
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
長さ(mm)(はたき)16
全長(mm)660
1個
¥4,070
税込¥4,477
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1154~1660
このパワーで、この運転音。ラクティブエア史上最小クラス運転音&最強パワー
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ごみ捨て:そこポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック、残時間表示(7セグLED)●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品コンパクトふとん掃除ヘッド、はたきノズル、スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
タイプ【集じん】からみにく~いサイクロン/遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3
本体質量(kg)1.3
モーター軽量高出力モーター
充電時間約100分
標準質量(kg)1.7
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 2500/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約52dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約45分/約90分、自動モード:約15分~約35分、強モード:約15分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×267×1030、ハンディ時:105×197×474
集じん量(L)0.3
家具・家電など手元やスキマのホコリ取りに。
用途ホコリ取り
材質モップ:ポリエステル 、柄:スチール
全長(cm)約55
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
モコモコヘッドが自由に曲がるので清掃面にフィット。曲げる位置・角度を問わず自由自在に曲げることができます。汚れても洗って繰り返し使えるからとっても経済的。モップ部が劣化したらスペア番号85番「MC-SP850 モコモハタキSP」をお買い求めください。モコモコ素材がホコリをキャッチし、マイクロファイバーが洗剤を使わず汚れをかき取ります。
用途照明機器やカーテンレールなど背の高い家具のホコリ取りに
質量(g)約200
材質(柄部)スチール
全長(cm)約64.5~82
材質(モップ)ポリエステル
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。
材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)353
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030
伸縮範囲(cm)138~203
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)820
付属品専用ケース
質量(g)190
グリップ長さ(mm)200
羽寸法(mm)600
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm
付属品ジョイントカバー2種
材質ABS、PVC、PP
質量(g)約126
寸法(縦×横×高さ)(mm)256×77×44
1個
¥2,754
税込¥3,029
当日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮式ダスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。
最長167cmまで伸長する伸縮柄。照明器具やエアコンの上側、カーテンレールの上側など高所のお掃除もラクラク。
ワンタッチで穂先の角度調整が可能。掃除の場所に応じて自在に角度を変える事ができます。6段階調整。
ヘッド部は取り外し可能。ハンディモップとし手もお使いいただけます。
材質ヘッド部/ポリプロピレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール・TPR ハンドル部/アルミパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(g)約330
全長(cm)118~167(使用時)、67(収納時)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り
付属品専用軸1本
材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP
表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
モコモハタキの取り替え用スペア。
用途ホコリ取り
材質モップ:ポリエステル
全長(cm)約35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード