6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm)17 シャンク形状六角軸 仕様両刃 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕事量1.4倍。 エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。 オフセット砥石で研磨可能。
用途コンクリートのハツリ作業に。 軸径(Φmm)17 シャンク形状六角軸 材質超硬
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。 六角対辺(mm)17 シャンク形状六角軸 適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N 材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)