ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック
付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番422-7697
全長(mm)390
質量(kg)4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号304
振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100
コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)1050
シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)3000
質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)
使用電源単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)9.2
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック
付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)410
質量(kg)5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号CB-105
振動3軸合成値(m/s2)15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870
シャンク形状29mm六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608
付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])730~1450
シャンク形状30mm六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)8.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
全長(mm)715
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品ブルポイント30-410
質量(kg)17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235
保証期間1年
打撃数(min-1)3000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
質量(kg)5.3
コード長さ(m)5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235
シャンク形状17mm六角シャンク
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
全長(mm)466
幅(mm)116
高さ(mm)230
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)5.3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
クラス最大のハツリ能力!
筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。
大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。
エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。
フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。
ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。
強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。
大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。
また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。
大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。
硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。
手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク
全負荷打撃数(min-1)1400
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1240
コード長さ(m)2心・5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2
振動3軸合成値(m/s2)15.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)45
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124
トラスコ品番858-0278
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
常に低振動&ハイパワー!
ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。
低振動機構(ハツリ時も低振動)。
エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。
ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。
軽さとパワーを両立!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に
付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス
全長(mm)528
質量(kg)7.4
タイプグリスパック
構造防振
接続集じん機に接続可能
打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)7.5
変速段数無段
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
はつり機能をプラスした3モードタイプ
「回転+打撃」「回転」「打撃」
830W、穴あけ26mmのハイスペック
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
長さ(mm)367
幅(mm)78
質量(kg)2.7
高さ(mm)214
電流(A)8.8
電源(V)単相100
消費電力(W)830
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
定格電力(W)8.8
打撃数(min-1[回/分])0~4600
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26
保証期間1年
穴あけ能力(mm)コアビット70
打撃数(min-1)0~4600
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード