錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製
穴径(Φmm)約5
外径(Φmm)約8
1箱(250個)
¥449
税込¥494
当日出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)12
下穴径(Φmm)14
外径(Φmm)30
1セット(10組)
¥810
税込¥891
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色シルバー
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
用途穴の補修・補強・アクセントに!
材質アルミ製
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色シルバー
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
寸法(mm)8
穴径(Φmm)約6
ねじ下穴サイズ(mm)7~8
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
穴径(Φmm)ハトメ:約6
ねじ下穴サイズ(mm)7
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(60個)
¥149
税込¥164
当日出荷
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲
サイズNO.5
穴径(Φmm)4
外径(Φmm)8
包装収納便利なプラケース入り
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
穴径(Φmm)ハトメ:約4.0
下穴径(Φmm)5.0
入数150個相当入
取付厚(mm)最大約2.0
1セット
¥159
税込¥175
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)
寸法(mm)5
穴径(Φmm)約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に
材質極薄鉄板+真鍮メッキ
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
色ゴールド
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)約12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
¥489
税込¥538
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約8
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900)
ねじ下穴サイズ(mm)約8
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック
¥418
税込¥460
当日出荷
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。
材質ステンレス(SUS304)
材質真鍮製
内径(Φmm)4.5
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(250個)
¥549
税込¥604
当日出荷
材質真鍮、各カラーメッキ
寸法(Φmm)15
質量(g)43
下穴径(Φmm)4
適合厚さ(mm)1
布や厚紙、ビニールなどの穴の補修・補強・製作にぴったりです
厚さ(mm)約2迄
頭径(mm)5(#300)
ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚
材質亜鉛ダイキャスト、鋼板
質量(g)340
穴径(Φmm)5
外形寸法(mm)W96×D162
穴数1
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ